Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur12 po
Détails
- Matériau de revêtementRésistant aux produits chimiques; résistant à l’eau
- CouleurNoir
- Type de poignetGauntlet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielNéoprène
- Normes respectées21 CFR 170-199, ASTM 33X1, Cat III CE 0123, EN 374-1 JKL, EN 374-2 AQL 1.5, EN 388 3111, EN 388 3321
- Finition de surfaceLisse