Motion
X730-11H-BK

BOSTON GEAR
X730-11H-BK

Base horizontale du réducteur de vitesse - Taille du réducteur 730 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02351977
N° MFRX730-11H-BK
Prix255.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
X730-11H-BK

Base horizontale du réducteur de vitesse - Taille du réducteur 730 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02351977
N° MFRX730-11H-BK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix255.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base du bas au centre de sortie
    4.00 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Longueur maximale du boulon du centre au centre
    5.88 po
  • Largeur maximale du boulon de centre à centre
    8.44 po
  • Dimensions globales
    7-1/2 x 10 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    0.75 po
  • Longueur totale
    7.50 po
  • Largeur totale
    10.00 po
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Type de base
    Base horizontale
  • Comprend
    Fixation
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Bas
  • Type de produit
    Bases de réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    781711655443

Aperçu

Description du fabricant
BASE HORIZONTALE 65544
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté