Motion
02-160761
02-160761
N° D’ARTICLE MI02353327
N° MFR02-160761
Prix69.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-160761
N° D’ARTICLE MI02353327
N° MFR02-160761

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    31.7 mm
  • Longueur totale
    77.8 mm
  • Largeur totale
    12.62 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    +3000 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +3000 lb/po2 (liquide hydraulique)
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Temps de réponse
    18 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
SV5-8-0-0-00 VANNE
  • Pièces de travail durcies et mises à la terre
  • Siège chevauché pour une faible fuite
  • Compatibilité avec les bobines robustes IP69K
  • Cote continue
  • Conception compacte avec faible chute de pression