Motion
V110 HTL VIVA HUB

REXNORD INC
V110 HTL VIVA HUB

Concentrateur Viva 7392768
N° D’ARTICLE MI02354235
N° MFRV110 HTL VIVA HUB
Prix118.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V110 HTL VIVA HUB

Concentrateur Viva 7392768
N° D’ARTICLE MI02354235
N° MFRV110 HTL VIVA HUB
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
Prix118.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    V110
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    2.3700 po
  • Longueur du moyeu
    0.8800 po
  • Poids
    2.235 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Taille(s) des moyeux Rexnord V Series à embout de compression style-contraint (HTL) V110 avec un diamètre extérieur de baril de 2.37-inch pour les raccords élastomères.
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Verrouillage conique
  • Style de concentrateur
    Bague Taper-Lock (HTL)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392768
  • Numéro CUP du fabricant
    793699254419
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Viva
  • Capacité de couple
    62 N-m
  • CUP_NON
    793699254419

Aperçu

Description du fabricant
7392768 V110 HTL VIVA HUB