Motion
V125 ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE CPLG

REXNORD INC
V125 CLOSE CPLG ELEMENT

7392650 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V125
N° D’ARTICLE MI02354237
N° MFRV125 CLOSE CPLG ELEMENT
Prix246.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V125 CLOSE CPLG ELEMENT

7392650 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V125
N° D’ARTICLE MI02354237
N° MFRV125 CLOSE CPLG ELEMENT
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
Prix246.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    120 mm
  • Code de taille de raccord
    V125
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Longueur totale
    4.7244 po
  • Poids
    1.7 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élément rapproché Rexnord Viva - Taille V125
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    1.47 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392650
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    5400 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série V
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    929.3235 lb-po
  • CUP_NON
    793699252873

Aperçu

Description du fabricant
7392650 V125 ÉLÉMENT DE FERMETURE CPLD