Motion
V130 HRB VIVA HUB

REXNORD INC
V130 HRB VIVA HUB

Concentrateur Viva 7392803
N° D’ARTICLE MI02354279
N° MFRV130 HRB VIVA HUB
Prix161.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V130 HRB VIVA HUB

Concentrateur Viva 7392803
N° D’ARTICLE MI02354279
N° MFRV130 HRB VIVA HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix161.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    V130
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.1300 po
  • Longueur du moyeu
    1.6000 po
  • Diamètre de l’épaulement
    3.0000 po
  • Poids
    3.275 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rexnord V Series Straight Bore Style-Rough Bore (HRB) Hubs size(s) V130 with a 3.130-inch outside barrel diameter for elastomeric couplings.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Style de concentrateur
    Alésage brut (HRB)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392803
  • Numéro CUP du fabricant
    793699253702
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Viva
  • Capacité de couple
    164 N-m
  • CUP_NON
    793699253702

Aperçu

Description du fabricant
7392803 V130 HRB VIVA HUB