Motion
LS090/95 SPDR URE DIAPHANE

LOVEJOY INC
LS090/95 SHEAR SPDR URE

Araignée et élément d’accouplement de mâchoire 68514471706 - Uréthane, mâchoire en cisaillement 6-Pin mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI02354886
N° MFRLS090/95 SHEAR SPDR URE
Prix95.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
LS090/95 SHEAR SPDR URE

Araignée et élément d’accouplement de mâchoire 68514471706 - Uréthane, mâchoire en cisaillement 6-Pin mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI02354886
N° MFRLS090/95 SHEAR SPDR URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    LS090, LS095
  • Épaisseur de l’élément
    0,83 po
  • Désalignement angulaire maximal
    2 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.094 po
  • Diamètre extérieur
    2.750 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    LS090, LS095
  • Duromètre d’élément
    50 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Mâchoire en train de découper 6-Pin
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
    1049|1009|1887|1684#
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514471706
  • Page de produit du fabricant
    1049|1009|1887|1684
  • Numéro CUP du fabricant
    685144717061
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    LS
  • Capacité de couple
    670 po
  • CUP_NON
    685144717061

Aperçu

Description du fabricant
LS090/95-JAW PO DIAPHANE SPDR-URE