Motion
LS225 SPDR URE DIAPHANE

LOVEJOY INC
LS225 SHEAR SPDR URE

Araignée et élément d’accouplement de mâchoire 68514471711 - Uréthane, mâchoire en cisaillement 6-Pin mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI02354891
N° MFRLS225 SHEAR SPDR URE
Prix383.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
LS225 SHEAR SPDR URE

Araignée et élément d’accouplement de mâchoire 68514471711 - Uréthane, mâchoire en cisaillement 6-Pin mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI02354891
N° MFRLS225 SHEAR SPDR URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix383.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    LS225
  • Épaisseur de l’élément
    1.71 po
  • Désalignement angulaire maximal
    2 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.094 po
  • Diamètre extérieur
    6.130 po
  • Poids
    0.98 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    LS225
  • Duromètre d’élément
    50 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Mâchoire en train de découper 6-Pin
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
    1049|1009|1887|1684#
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514471711
  • Page de produit du fabricant
    1049|1009|1887|1684
  • Numéro CUP du fabricant
    685144717115
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    LS
  • Capacité de couple
    8400 po
  • CUP_NON
    685144717115

Aperçu

Description du fabricant
LS225-JAW PO DIAPHANE SPDR-URE