Motion
KB25-PP-AS
Bague à bille à rail rond fermé - série KB, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 2.2834 po, capacité de charge de 663.219 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02355767
N° MFRKB25-PP-AS
Prix170.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KB, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 2.2834 po, capacité de charge de 663.219 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02355767
N° MFRKB25-PP-AS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix170.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    43.7 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    2.2834 po
  • Largeur totale
    58 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    663.219 lbf
  • Capacité de charge
    2950 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    Ko
  • Capacité de charge statique
    640.737 lbf
  • CUP_NON
    4012802047134

Aperçu

Description du fabricant
KB25-PP-AS