Motion
W6
Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 6 mm, longueur totale en C.T.L., H6
N° D’ARTICLE MI02355874
N° MFRW6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 6 mm, longueur totale en C.T.L., H6
N° D’ARTICLE MI02355874
N° MFRW6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nominal Diamètre  
    6 mm
  • Longueur totale
    C.T.L.

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373290154
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Profil ferroviaire
    Profil standard
  • Style d’arbre
    Couper à la longueur voulue
  • Classe de tolérance
    H6

Aperçu

Description du fabricant
W6H6 ARBRE
  • Prix par pouce
  • Couper à longueur sur demande