Motion
CRISTAL 1GAL

SIMPLE GREEN
CRYSTAL 1GAL

Dégraissant industriel Crystal - concentré, 1 gal, bouteille de plastique, sans odeur
N° D’ARTICLE MI02356305
N° MFRCRYSTAL 1GAL
Prix40.12 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIMPLE GREEN
CRYSTAL 1GAL

Dégraissant industriel Crystal - concentré, 1 gal, bouteille de plastique, sans odeur
N° D’ARTICLE MI02356305
N° MFRCRYSTAL 1GAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.12 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids
    8.884 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Concentré
  • ECCN
    EAR99
  • Formulaire
    Liquide
  • Renseignements généraux
    Ne pas utiliser sur le suède, le cuir, le bois non fini, les opales ou les perles.
  • Types de produits
    Nettoyant/dégraissant
  • Dilution recommandée
    Intensif - pleine résistance à la 1:1 dilution (exemple : ½ tasse de vert simple + ½ tasse d'eau), usage général - Jusqu'à 1:10 dilution (exemple : 1 oz Simple Green + 1 tasse d’eau), Nettoyage léger - Jusqu’à 1:30 dilution (exemple : 1 oz Simple Green + 2 tasses d’eau)
  • Parfum
    Non parfumé
  • CUP_NON
    043318000188

Aperçu

Description du fabricant
0610000619128 CRYSTAL 1-GALLON BOTTLE
  • Nettoyant/dégraissant concentré de qualité industrielle sans colorant ni parfum
  • Élimine facilement la graisse, les huiles et la saleté accumulée tenace sur une variété de surfaces
  • Formule facilement biodégradable (OCDE 301D)
  • À base d’eau, rinçage propre, non abrasif
  • Ininflammable et non corrosif (OSHA 29 CFR 1910.1200)
  • Peut être utilisé dans les récureuses de plancher, les réservoirs de trempage, les extracteurs à tapis, les laveuses à pression, les laveuses à pièces, les extracteurs de vapeur et les mousseurs
  • Inscrit NSF A1, A2, A4, A8, B1, C1