Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur10 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6201-2RLDV2 BRG
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6201 2RLD présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant6201 2RLD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106070832