Motion
BHS-10 SS
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.967-18 , diamètre extérieur 2.6880 po, diamètre de face 2.4380 po, largeur 0.5630 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02356682
N° MFRBHS-10 SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.967-18 , diamètre extérieur 2.6880 po, diamètre de face 2.4380 po, largeur 0.5630 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02356682
N° MFRBHS-10 SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    16000 lb
  • Visage Diamètre  
    2.4380 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6880 po
  • Largeur totale
    0.5630 po
  • Filetage Taille  
    1.967-18

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHS
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
BHS-10 ÉCROU SS