Motion
86740

BRADY
86740

Étiquette d’état de production - Matériau en papier cartonné, Usage intérieur, 5-3/4 po de largeur, 3 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI02356764
N° MFR86740
Prix184.38 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86740

Étiquette d’état de production - Matériau en papier cartonné, Usage intérieur, 5-3/4 po de largeur, 3 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI02356764
N° MFR86740
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
Prix184.38 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.01 po
  • Largeur
    5-3/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Matériau de l’œillet
    Métal
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Intérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Papier cartonné
  • Message (avant)
    IDENTIFICATION
  • Objet du message
    Avertissements sur le lieu de travail et l’installation
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    ASTM D 1593
  • Type
    Étiquette d’état de production
  • CUP_NON
    75447386740

Aperçu

Description du fabricant
86740 ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION 100/PAQUET