Motion
82337
SCANIT PL MOYEN WMLN ROUGE
N° D’ARTICLE MI02357219
N° MFR82337
Prix2.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SCANIT PL MOYEN WMLN ROUGE
N° D’ARTICLE MI02357219
N° MFR82337

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    0.75 po
  • Diamètre total
    11/16 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Rouge melon d’eau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Température de marquage maximale
    +70 °F
  • Température de marquage min.
    +40 °F
  • Quantité du colis
    144
  • CUP_NON
    048615823379

Aperçu

Description du fabricant
82337 MELON D’EAU ROUGE 12/CAISSE SCAN-IT PLS
  • Chaque lot est testé pour répondre aux spécifications des lecteurs de marque Lucidyne ColorScan®
  • Séparation des couleurs supérieure pour un classement précis par rapport aux crayons concurrents
  • Fait des marques résistantes aux bavures, réduit les erreurs de balayage
  • Jusqu’à 14 couleurs fluorescentes en trois duretés pour divers environnements de production
  • Offert en 2 tailles : standard 17 mm ( 11/16 po), forme hexagonale 13 mm ( 1/2 po),
  • Fabriqué aux États-Unis