Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.8
- Longueur6.2
- Taille de l’emballage2 unités
- Poids0.60 lb, 0.6
- Largeur3.4
Détails
- Code couleurMagenta/Olive
- Classification NioshP100
- Gamme de produitsDéfenseur
- Type de protectionAmmoniac, chlore, dioxyde de chlore, formaldéhyde, chlorure d’hydrogène, fluorure d’hydrogène, sulfure d’hydrogène, méthylamine, vapeur organique, dioxyde de soufre
- TypeCombinaison cartouche/filtre
Aperçu
- Offre une efficacité de filtre de 99.97 % pour toutes les particules
- 7581P100 : Approuvé pour une utilisation contre les vapeurs organiques
- 7582P100 : Approuvé pour une utilisation contre les gaz acides (chlore, chlorure d’hydrogène, dioxyde de soufre, sulfure d’hydrogène (échappement), dioxyde de chlorure, fluorure d’hydrogène)
- 7583P100 : Approuvé pour une utilisation contre les vapeurs organiques et les gaz acides (chlore, chlorure d’hydrogène, dioxyde de soufre, sulfure d’hydrogène, dioxyde de chlorure, fluorure d’hydrogène)
- 75SCP100L Defender . : Approuvé pour une utilisation contre les vapeurs organiques, l’ammoniac, la méthylamine, le formaldéhyde et les gaz acides (chlore, chlorure d’hydrogène, dioxyde de soufre, sulfure d’hydrogène, dioxyde de chlorure, fluorure d’hydrogène)