Spécifications
Dimensions
- TailleTaille unique, convient à tous
Détails
- Norme de filtrationN99
- Nombre de sangles2
- Normes respectéesNIOSH
- TypeRespirateur à demi-masque à usage limité
- Type de vanneSoupape d’expiration
Aperçu
- Pour les solides, comme les fumées de soudage et les matériaux sans huile
- Les avantages par rapport aux respirateurs jetables comprennent le confort, l’ajustement, la commodité et la performance
- N99—Not pour une utilisation dans des atmosphères contenant des aérosols à base d’huile, efficacité minimale du filtre de 99 % pour éliminer les particules
- Livré avec un filtre N99