Motion
PL207D1

NTN
PL207D1

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction solide, fonte
N° D’ARTICLE MI02362418
N° MFRPL207D1
Prix58.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PL207D1

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction solide, fonte
N° D’ARTICLE MI02362418
N° MFRPL207D1

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.8125 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po, 1.4375 po, 35 mm
  • Global Hauteur  
    3.5938 po
  • Global Longueur  
    6.5625 po
  • Global Largeur  
    1.8750 po
  • Poids
    2.46 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359156676
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    PL2
  • Normes respectées
    AFBMA, ANSI, ISO
  • CUP_NON
    4547359156676

Aperçu

Description du fabricant
PL207D1 BRG