Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Taille de l’alésage0.7500 po, 19.05 mm
- Longueur totale63.5 mm
Détails
- Support de roulementAucun
- Application d’embrayageDépassement
- Type d'embrayageRessort enveloppant
- Capacité de charge dynamique63 lb
- Rpm max.500 tr/min
- Type de modèleWSC-6
- RotationCCW
- SérieWSC
- Série / TypeWSC
- Capacité de couple500 po
- CUP_NON786582348968
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Casques d’écoute à capuchon magnétiques électriques WarnerLes casques d’écoute à bouchon magnétique Warner Electric ZRC nécessitent une installation, un réglage, une lubrification et des reconstructions planifiées. Suivez les outils et les procédures d’entretien spécifiés pour maintenir un rendement de plafonnement fiable.
Voir la circulaire
Solutions de bouchons électriques WarnerQu’il s’agisse de bouchonner des boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de lait et de jus, de ketchup, de vinaigrettes, de produits de soins personnels ou d’huile moteur, les casques d’écoute, les mandrins et les couteaux antirotation fiables de Warner Electric ont amélioré avec succès la performance globale des opérations de bouchonnage dans le monde entier.
Voir la circulaire
Améliorez vos opérations de plafonnement avec Warner ElectricDepuis plus de 20 ans, Warner Electric est un fournisseur de confiance de casques magnétiques, d’embrayages, de freins et plus encore pour les équipementiers et les utilisateurs du monde entier. Leurs solutions ont amélioré les opérations de bouchonnage pour des produits allant des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille aux articles de soins personnels et à l’huile moteur.
Voir la circulaire