Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreBleu
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreBleu, bleu, rouge, blanc
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsTomahawk
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesBlanc, rouge
- Style de branchesSpatule
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON766868031319
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation