Motion
B173PC
Courroies en V industrielles - Section B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 176.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02374038
N° MFRB173PC
Prix122.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroies en V industrielles - Section B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 176.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02374038
N° MFRB173PC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur effective
    175.9 po / 4468 mm
  • Longueur extérieure nominale
    176.0000 po
  • Hauteur totale
    0.4063 po
  • Épaisseur
    10 mm
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    1.96 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Section de la ceinture
    B
  • Style ceinture
    PowerCurve®
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    MX
  • Description
    Le virage du convoyeur est une application exigeante dans laquelle les courroies en V font face à différents degrés de flexion transversale. La courroie Gates Power Curve® a été spécialement conçue pour supporter le pliage et la torsion de cette application exigeante.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B173PC
  • Numéro CUP du fabricant
    072053674606
  • Matériel
    SBR
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 140 °F
  • Circonférence extérieure
    176.1 po / 4473 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    B
  • Normes respectées
    ARPM/RMA IP-3-2
  • Conductif statique
    Non
  • Marque de commerce
    Courbe d’alimentation
  • Ensemble d’unités
    Non
  • CUP_NON
    072053674606

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE COURBÉE PUISSANTE B173PC
  • Le couvercle Flex-Weave® est conçu pour une durée de vie prolongée, offrant une protection prolongée au centre de la courroie contre l’huile, la saleté et la chaleur
  • La construction unique sous le cordon offre plus de quatre fois la flexibilité de la courroie de section B standard Gates