Motion
SPN200
Pièces de raccord de came et rainure - 2 po / 254 mm, corps en acier
N° D’ARTICLE MI02375038
N° MFRSPN200
Prix6.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièces de raccord de came et rainure - 2 po / 254 mm, corps en acier
N° D’ARTICLE MI02375038
N° MFRSPN200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 po
  • Taille
    2
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    822353032497
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau (acier galvanisé) Filetage NPT
  • Type
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    822353032497
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
SPN200 STEEL PLATED NIP 2"