Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 16
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Pression de contact du moyeu11748 psi
- Longueur jusqu’à Alésage47 mm
- Poussée transmise maximale31481 N
- Extérieur Diamètre41 mm
- Longueur totale47 mm
- Taille de la visM6x16
- Poids1.100 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation16 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB801030
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis472 Nm
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieB800
- Force axiale transmissible7077.2 lbf
- CUP_NON662345044738