Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 16
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Pression de contact du moyeu15084 psi
- Longueur jusqu’à Alésage47 mm
- Poussée transmise maximale41975 N
- Extérieur Diamètre43 mm
- Longueur totale47 mm
- Taille de la visM6x16
- Poids1.200 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation16 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB801032
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis672 Nm
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB800
- Force axiale transmissible9436 lbf
- CUP_NON662345044745