Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 18
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Pression de contact du moyeu10733 psi
- Longueur jusqu’à Alésage54 mm
- Poussée transmise maximale41975 N
- Extérieur Diamètre47 mm
- Taille de la visM6 x 18
- Poids1.400 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation16 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT8035
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis735 Nm
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB800
- CUP_NON662345061551