Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 22
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Pression de contact du moyeu9137.37 psi
- Longueur jusqu’à Alésage81 mm
- Poussée transmise maximale92786 N
- Extérieur Diamètre71 mm
- Taille de la visM8 x 22
- Poids3.800 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation41 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT8055
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2552 Nm
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieB800
- Force axiale transmissible20859.11 lbf
- CUP_NON662345061605