Motion
T8060
Bagues sans clé - série B800 , DI 60 mm, DI 77 mm, LTB 81 mm
N° D’ARTICLE MI02376552
N° MFRT8060
Prix404.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , DI 60 mm, DI 77 mm, LTB 81 mm
N° D’ARTICLE MI02376552
N° MFRT8060

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix404.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Pression de contact du moyeu
    8412.18 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    81 mm
  • Poussée transmise maximale
    92786 N
  • Extérieur Diamètre  
    77 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 22
  • Poids
    4.200 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    41 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T8060
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2783 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    20859.11 lbf
  • CUP_NON
    662345061612

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE SANS CLÉ T8060 B800 60MM X 77MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon