Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 16
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille de l’alésage1.2500 po
- Pression de contact du moyeu15275
- Longueur jusqu’à Alésage1.8500 po
- Poussée transmise maximale9595 lb
- Extérieur Diamètre1.6930 po
- Taille de la visM6x16
- Poids1.200 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB802104
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis500 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB800
- Force axiale transmissible9595 lbf
- CUP_NON662345044844