Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 22
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Taille de l’alésage2.1875 po
- Pression de contact du moyeu8362 psi
- Longueur jusqu’à Alésage3.1890 po
- Poussée transmise maximale20693 lb
- Extérieur Diamètre3.0310 po
- Taille de la visM8 x 22
- Poids4.200 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation30 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT82203
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1886 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieB800
- CUP_NON662345061841