Motion
T82206
Bagues sans clé - série B800 , 2.3750 po DI, 3.0310 po OD, 3.1890 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376582
N° MFRT82206
Prix409.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , 2.3750 po DI, 3.0310 po OD, 3.1890 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376582
N° MFRT82206

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix409.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Taille de l’alésage
    2.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    8362 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1890 po
  • Poussée transmise maximale
    20693 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.0310 po
  • Longueur totale
    81 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 22
  • Poids
    4.200 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T82206
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2048 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    20693 lb
  • CUP_NON
    662345061858

Aperçu

Description du fabricant
T82206 B800 2-3/8" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon