Motion
B802300
Bagues sans clé - série B800 , 3.0000 po DI, 3.7400 po OD, 3.7800 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376590
N° MFRB802300
Prix766.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , 3.0000 po DI, 3.7400 po OD, 3.7800 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376590
N° MFRB802300

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix766.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Taille de l’alésage
    3.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    9301 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.7800 po
  • Poussée transmise maximale
    33559 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.7400 po
  • Longueur totale
    3.7800 po
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Poids
    7.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B802300
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4195 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    33559 lb
  • CUP_NON
    662345044912

Aperçu

Description du fabricant
B802300 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ DE B800 3 PO

Vous pourriez également aimer