Motion
T901011
Bagues sans clé - série B109 , DI 11 mm, DI 26.99 mm, LTB 16.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376597
N° MFRT901011
Prix133.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B109 , DI 11 mm, DI 26.99 mm, LTB 16.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376597
N° MFRT901011
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
Prix133.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M4 x 12
  • Diamètre à l’alésage
    11 mm
  • Pression de contact du moyeu
    13778 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    16.5 mm
  • Poussée transmise maximale
    9713 N
  • Extérieur Diamètre  
    26.99 mm
  • Longueur totale
    0.6496 po
  • Taille de la vis
    M4 x 12
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    5 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T901011
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    53 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    B109
  • Force axiale transmissible
    2183.57 lbf
  • CUP_NON
    662345062077

Aperçu

Description du fabricant
T901011 B109 11MM VERROUILLAGE SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon