Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM12 x 70
- Diamètre à l’alésage130 mm
- Pression de contact du moyeu21175.5 psi
- Longueur jusqu’à Alésage81 mm
- Poussée transmise maximale533353 N
- Extérieur Diamètre180 mm
- Longueur totale81 mm
- Taille de la visM12 x 70
- Poids13.800 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation142 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT151130
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis34668 Nm
- Nombre de vis verrouillées14
- SérieB115
- Force axiale transmissible119897.5 lbf
- CUP_NON662345058391