Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 50
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Taille de l’alésage2.9375 po
- Pression de contact du moyeu17079 psi
- Longueur jusqu’à Alésage2.4410 po
- Poussée transmise maximale45913 N
- Extérieur Diamètre4.5280 po
- Taille de la visM10 x 50
- Poids5.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation60 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB152215
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis5620 Nm
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB115
- Force axiale transmissible45913 lbf
- CUP_NON662345042918