Motion
B401020
Bagues sans clé - série B400 , DI 20 mm, DI 47 mm, LTB 20 mm
N° D’ARTICLE MI02376732
N° MFRB401020
Prix44.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , DI 20 mm, DI 47 mm, LTB 20 mm
N° D’ARTICLE MI02376732
N° MFRB401020
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
Prix44.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16099.2 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    20 mm
  • Poussée transmise maximale
    33561 N
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    15 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401020
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    335 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    7544.8 lbf
  • CUP_NON
    662345043373

Aperçu

Description du fabricant
B401020 B400 20MM X 47MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer