Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 18
- Diamètre à l’alésage22 mm
- Pression de contact du moyeu16099 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale33561 N
- Extérieur Diamètre47 mm
- Longueur totale26 mm
- Taille de la visM6 x 18
- Poids0.500 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation15 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT401022
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis369 Nm
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB400
- Force axiale transmissible7544.8 lbf
- CUP_NON662345059329