Motion
B401024
Bagues sans clé - série B400 , DI 24 mm, DI 50 mm, LTB 20 mm
N° D’ARTICLE MI02376734
N° MFRB401024
Prix70.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , DI 24 mm, DI 50 mm, LTB 20 mm
N° D’ARTICLE MI02376734
N° MFRB401024
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
Prix70.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17114 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    20 mm
  • Poussée transmise maximale
    37756 N
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 18
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    15 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401024
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    453 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    8487.9 lbf
  • CUP_NON
    662345043380

Aperçu

Description du fabricant
B401024 B400 24MM X 50MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer