Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 22
- Diamètre à l’alésage48 mm
- Pression de contact du moyeu21611 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale90071 N
- Extérieur Diamètre80 mm
- Longueur totale24 mm
- Taille de la visM8 x 22
- Poids1.300 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation35 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT401048
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2162 Nm
- Nombre de vis verrouillées12
- SérieB400
- Force axiale transmissible20249 lbf
- CUP_NON662345059367