Motion
B401170
Bagues sans clé - série B400 , DI 170 mm, DI 225 mm, LTB 44 mm
N° D’ARTICLE MI02376753
N° MFRB401170
Prix959.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , DI 170 mm, DI 225 mm, LTB 44 mm
N° D’ARTICLE MI02376753
N° MFRB401170
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
Prix959.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M14 x 40
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Pression de contact du moyeu
    163
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    44 mm
  • Poussée transmise maximale
    526487 N
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Longueur totale
    44 mm
  • Taille de la vis
    M14 x 40
  • Poids
    12.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    187 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401170
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    44752 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    22
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    118359 lbf
  • CUP_NON
    662345043632

Aperçu

Description du fabricant
B401170 B400 170MM X 225MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer