Motion
B401075
Bagues sans clé - série B400 , DI 75 mm, DI 115 mm, LTB 28 mm
N° D’ARTICLE MI02376763
N° MFRB401075
Prix137.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , DI 75 mm, DI 115 mm, LTB 28 mm
N° D’ARTICLE MI02376763
N° MFRB401075
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
Prix137.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Pression de contact du moyeu
    23351 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    28 mm
  • Poussée transmise maximale
    167988 N
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M10 x 25
  • Poids
    2.900 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    69 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401075
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    6300 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    37765 lbf
  • CUP_NON
    662345043533

Aperçu

Description du fabricant
B401075 B400 75MM X 115MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer