Motion
B122206
Bagues sans clé - série B112 , 2.3750 po DI, 3.5430 po OD, 2.5980 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376775
N° MFRB122206
Prix393.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , 2.3750 po DI, 3.5430 po OD, 2.5980 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376775
N° MFRB122206
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
Prix393.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8 x 55
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Taille de l’alésage
    2.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    19868 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5980 po
  • Poussée transmise maximale
    45974 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.5430 po
  • Longueur totale
    2.5980 po
  • Taille de la vis
    M8 x 55
  • Poids
    3.100 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B122206
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4550 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    45974 lbf
  • CUP_NON
    662345042475

Aperçu

Description du fabricant
B122206 B112 2-3/8" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer