Motion
B122212
Bague sans clé - série B112 , 2.8750 po DI, 4.3307 po OD, 3.1500 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376780
N° MFRB122212
Prix442.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série B112 , 2.8750 po DI, 4.3307 po OD, 3.1500 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376780
N° MFRB122212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix442.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10 x 60
  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Taille de l’alésage
    2.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    20714
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1500 po
  • Poussée transmise maximale
    74561 lb
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Longueur totale
    3.1500 po
  • Taille de la vis
    M10X60
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B122212
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    8543 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    B112
  • Couple nominal (po-lb)
    8543 pi-lb
  • Force axiale transmissible
    74561 lb
  • CUP_NON
    662345042536

Aperçu

Description du fabricant
B122212 B112 2-3/4" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer