Motion
B122415
Bagues sans clé - série B112 , 4.9375 po DI, 7.0870 po OD, 4.5670 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376795
N° MFRB122415
Prix1,377.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , 4.9375 po DI, 7.0870 po OD, 4.5670 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376795
N° MFRB122415

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,377.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M14 x 90
  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Taille de l’alésage
    4.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    20618 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5670 po
  • Poussée transmise maximale
    182167 lb
  • Extérieur Diamètre  
    7.0870 po
  • Longueur totale
    4.5670 po
  • Taille de la vis
    M14x90
  • Poids
    21.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    166 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B122415
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    37477 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    182167 lbf
  • CUP_NON
    662345042673

Aperçu

Description du fabricant
B122415 B112 4-15/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer