Motion
B302204
Bagues sans clé - série B103 , 2.2500 po DI, 3.5430 po OD, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376823
N° MFRB302204
Prix155.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B103 , 2.2500 po DI, 3.5430 po OD, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376823
N° MFRB302204
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
Prix155.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Taille du boulon
    M8 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Taille de l’alésage
    2.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    23090 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3580 po
  • Poussée transmise maximale
    24286 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.5430 po
  • Longueur totale
    1.3580 po
  • Taille de la vis
    M8x25
  • Poids
    2.100 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    25 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B302204
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2277 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B103
  • Force axiale transmissible
    24286 lbf
  • CUP_NON
    662345043311

Aperçu

Description du fabricant
B302204 B103 2-1/4" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer