Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM10 x 30
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Taille de l’alésage3.4375 po
- Pression de contact du moyeu24305
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale44311 lb
- Extérieur Diamètre5.1180 po
- Longueur totale1.5940 po
- Taille de la visM10x30
- Poids4.800 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation50 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB302307
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis6347 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieB103
- Force axiale transmissible44311 lbf
- CUP_NON662345043366