Motion
T302308
Bagues sans clé - série B103 , 3.5000 po DI, 5.1180 po OD, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376833
N° MFRT302308
Prix228.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B103 , 3.5000 po DI, 5.1180 po OD, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376833
N° MFRT302308
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
Prix228.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Taille du boulon
    M10 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Taille de l’alésage
    3.5000 po
  • Pression de contact du moyeu
    24305
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    44311 lb
  • Extérieur Diamètre  
    5.1180 po
  • Longueur totale
    1.5940 po
  • Taille de la vis
    M10 x 30
  • Poids
    4.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    50 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T302308
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    6462 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    B103
  • Force axiale transmissible
    44311 lb
  • CUP_NON
    662345059176

Aperçu

Description du fabricant
T302308 B103 3-1/2" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer