Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM14 x 40
- Diamètre à l’alésage10.236 po
- Pression de contact du moyeu21951 psi
- Poussée transmise maximale146738 lbf
- Extérieur Diamètre10.2360 po
- Longueur totale2.5590 po
- Taille de la visM14 x 40
- Poids23 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation135 lb-pi
- Couple maximum transmis48531 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées15
- Types de produitsAssemblages de verrouillage à bride (interne)
- SérieB103
- Force axiale transmissible146738 lbf