Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM4 x 12
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Pression de contact du moyeu13198.4 psi
- Longueur jusqu’à Alésage21.5 mm
- Poussée transmise maximale15390 N
- Extérieur Diamètre32 mm
- Longueur totale0.8465 po
- Taille de la visM4 x 12
- Pression de contact de l’arbre194 N/mm^2
- Poids0.200 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation5 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT301015
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis115 Nm
- Nombre de vis verrouillées4
- SérieB103
- Force axiale transmissible3459.8 lbf
- CUP_NON662345058674