Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Pression de contact du moyeu17549.58 psi
- Longueur jusqu’à Alésage28.5 mm
- Poussée transmise maximale36371 N
- Extérieur Diamètre47 mm
- Longueur totale1.1220 po
- Taille de la visM6 x 20
- Poids0.600 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation14 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT301020
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis364 Nm
- Nombre de vis verrouillées5
- SérieB103
- Force axiale transmissible8176.53 lbf
- CUP_NON662345058711