Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage24 mm
- Pression de contact du moyeu19725.1 psi
- Longueur jusqu’à Alésage28.5 mm
- Poussée transmise maximale43645 N
- Extérieur Diamètre50 mm
- Longueur totale1.1220 po
- Taille de la visM6 x 20
- Poids0.700 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation14 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT301024
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis524 Nm
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieB103
- Force axiale transmissible9811.78 lbf
- CUP_NON662345058735